SIEMENS - Kont. 2s+2a 18,5kW AC/DC20-33V - 3RT2535-1NB30

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 60 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...33 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...33 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

312 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209953567

Sähkönumero

3721378

Toimittajan tuotenumero

3RT2535-1NB30

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

18.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

60 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...33 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...33 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...33 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

14.71 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

35 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kontaktori S2, 2s+2av,AC3:18,5kW 400VAC, 40A, AC/DC 20-33V, varistori

tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 40 A, 18,5 kW / 400 V, 4-napainen, pääkoskettimet: 2 NO + 2 NC, 20-33 V AC/DC, integroidulla varistorilla, apukoskettimet: 1 NO + 1 NC, ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan