SIEMENS - Kont. 37kW 1s+1a 110V 50HZ - 3RT2038-1AK60

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 90 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

312 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209940727

Sähkönumero

3721368

Toimittajan tuotenumero

3RT2038-1AK60

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

37 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

90 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...110 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

30 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

120...120 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

36.775 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

80 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

55 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kontaktori S2, AC3:37kW 400VAC, 80A, 1s+1av, 110V 50HZ/120V 60HZ

tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3-napainen, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, apukoskettimet: 1 NO + 1 NC, ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan