SIEMENS - Kont. 400A/AC3 2s+2a 220-240V - 3RT1275-6AP36

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

200 kW

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...240 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 200 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 610 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209509337

Sähkönumero

3821457

Toimittajan tuotenumero

3RT1275-6AP36

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

200 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

610 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

200 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

220.65 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

400 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

350 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

200kW/400V, 400A/AC3, apukosk. 2s+2a, kela 220-240 AC/DC

Tyhjiökontaktori AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V, 3-napainen, Uc: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC-käyttö: perinteiset apukoskettimet 2 NO + 2 NC pääpiiri: kiskoohjaus ja apupiiri: ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan