SIEMENS - Kontaktori 11kW 24VAC - 3RA2423-8XF32-1AC2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - tähtikolmiokontaktori

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

247 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209838499

Sähkönumero

3721095

Toimittajan tuotenumero

3RA2423-8XF32-1AC2

Tukkuerä

1

Toiminto:

tähtikolmiokontaktori

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

25 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AC3, 11KW/400V AC 24V 50/60 HZ,

Kontaktorikokoonpano tähti-kolmio (wye-delta) käynnistykseen AC-3, 11 kW/400 V, 24 V AC 50/60 Hz, 3-napainen, koko S0 ruuviliittimet sähköinen ja mekaaninen lukitus; 3 NO + 3 NC integroituna

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan