SIEMENS - Kontaktori 11kW S00 24VDC - 3RA2417-8XH31-1BB4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - tähtikolmiokontaktori
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 25 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
247 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209838451
Sähkönumero
3721084
Toimittajan tuotenumero
3RA2417-8XH31-1BB4
Tukkuerä
1
Toiminto:
tähtikolmiokontaktori
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
25 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kontaktorikokoonpano tähti-kolmio (wye-delta) käynnistykselle, AS-i AC-3, 11 kW/400 V, 24 V DC 3-napainen, koko S00 ruuviliittimet sähköinen ja mekaaninen lukitus; 3 NO integroituna
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


