SIEMENS - Kontaktori 4kW/400V 2s+2a 230V - 3RT2023-1AL24

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 40 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

111 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209836839

Sähkönumero

3720609

Toimittajan tuotenumero

3RT2023-1AL24

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

40 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

4 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

3.677 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

8.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

S0, 4KW/400V, AC-3, 2NO + 2NC,AC 230V 50/60HZ,

tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 2 NO + 2 NC, 230 V AC 50 / 60 Hz, 3-napainen runkokoko S0, ruuviliitin irrotettava apukosketin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan