SIEMENS - Kontaktori 7,5kW S00 24VDC - 3RA2415-8XE31-1BB4

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - tähtikolmiokontaktori

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 12 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

184 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209838079

Sähkönumero

3721076

Toimittajan tuotenumero

3RA2415-8XE31-1BB4

Tukkuerä

1

Toiminto:

tähtikolmiokontaktori

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

12 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AC3, 7.5KW/400V , S00, DC 24V, IO-Link



kontaktorikokoonpano tähti-kolmio (wye-delta) käynnistykselle, I/O-Link AC-3, 5,5 kW/400 V, 24 V DC 3-napainen, koko S00; Koko S00, ruuviliittimet sähköinen ja mekaaninen lukitus; 2 NO kosketinta integroituna

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan