SIEMENS - Kontaktori 80A 37kW 400V 1s 1a - 3RT2045-1AL20 Uc 230VAC S3

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 125 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Laajennettava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

552 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4047621023694

Sähkönumero

3721429

Toimittajan tuotenumero

3RT2045-1AL20

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

37 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

125 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

44.13 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

80 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

66 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

S3,37kW 400VAC,AC-3,1s+1av,230 V AC/50/60 Hz

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan