SIEMENS - Kontaktori AC-1 275A 690V 2s+2a - 3RT1456-6PP35 PLC-in 24VDC S6

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 55 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 275 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...277 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...277 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209511415

Sähkönumero

3821482

Toimittajan tuotenumero

3RT1456-6PP35

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

55 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

275 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...277 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

200...277 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

-99999 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...277 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

55.162 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

97 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

-99999 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

275A/AC-1, ak. 2s+2a, eliniänilm. kela 200-277VUC, PLC input 24VDC, S6

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan