SIEMENS - Kontaktori AC-1 400A 690V 2s+2a - 3RT1466-6AP36 Uc 220-240VUC S10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

400 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...240 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 75 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 400 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209509924

Sähkönumero

3821461

Toimittajan tuotenumero

3RT1466-6AP36

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

75 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

400 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

-99999 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

91.937 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

138 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

-99999 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

400A/AC-1, apukosk. 2s+2a, kela 220-240VAC/DC, S10

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan