SIEMENS - Kosketinelementti - 3SU1400-1AA10-1HA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209950993
Sähkönumero
2324413
Toimittajan tuotenumero
3SU1400-1AA10-1HA0
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
4 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kosketinmoduuli 1 kosketinelementillä, 1 NC, kosketin asennuksen valvontaan, ruuviliitin, etulevyn asennukseen
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


