SIEMENS - Kosketinelementti - 3SU1400-2AA10-1CA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1Asennustapa:
lattiaan kiinnitettäväSähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - lattiaan kiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209950924
Sähkönumero
2324417
Toimittajan tuotenumero
3SU1400-2AA10-1CA0
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
lattiaan kiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kosketinmoduuli, jossa 1 kosketinelementti, 1 NC, ruuviliitin, lattiaasennukseen, Minimitilausmäärä 5 tai sen moninkertainen
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


