SIEMENS - Kosketusuoja S2 kokoisille - 3RT2936-4EA2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209947221

Sähkönumero

3727462

Toimittajan tuotenumero

3RT2936-4EA2

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kosketussuoja kokoluokka S2. 3RT203.... 3RB3.3... 3R303... 3RW403..

Liittimien suojus koko S2, 3-napainen, kontaktori 3RT203 ja katkaisija 3RV2.3 sekä ylikuormitusrele 3RB3.3 ja pehmokäynnistin 3RW303 / 3RW403

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan