SIEMENS - Kotelo 72mm IP55 S00 vrt - 3RV1913-1DA00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kotelo 72mm IP55  S00 vrt - 3RV1913-1DA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Läpinäkyvä kansi/suoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209517882

Sähkönumero

3720461

Toimittajan tuotenumero

3RV1913-1DA00

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pinta-asenteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Leveys:

105 mm

Korkeus:

155 mm

Syvyys:

89 mm

Kotelo,72 mm, IP55 (S00:lle)

Valettu muovikotelo pinta-asennukseen Suojausluokka IP55 N- ja PE-liitännällä 72 mm metrisellä kaapeliholkilla Ei UL/CSA-hyväksyntää

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan