SIEMENS - Kotelo,muovi,2ohjauspaikka,vih - 3SU1802-0AB00-2AB1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Valintakytkinten lukumäärä - 0

  • Painikkeiden lukumäärä - 2

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209969346

Sähkönumero

2324481

Toimittajan tuotenumero

3SU1802-0AB00-2AB1

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Valintakytkinten lukumäärä:

0

Painikkeiden lukumäärä:

2

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

5...500 V

Avainvääntimien lukumäärä:

0

Sienipainikkeiden lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

5...500 V

Kotelon kannen väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

5...500 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kotelo, muovi, 2 ohjauspaikkaa, vihreä I, pun. O, 1s, 1av

Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelon materiaali muovia, kotelon yläosa harmaa, 2 ohjauspistettä muovia, B = Painike vihreä, etiketti: I, 1 NO, ruuviliitin, A = painike punainen, etiketti: O, 1 NC , ruuviliitin, lattiakiinnitys, 1xM20 kumpikin päällä ja alhaalla, tarrat mukana

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan