SIEMENS - Kytkinvaroke - 3KF1303-0LB11 32A 00/000 3-nap

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kytkinvaroke - 3KF1303-0LB11 32A 00/000 3-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Ohjauselementin tyyppi - ilman toimilaitetta

  • Sopii sulakkeille - NH000, NH00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869535807

Sähkönumero

3681767

Toimittajan tuotenumero

3KF1303-0LB11

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ohjauselementin tyyppi:

ilman toimilaitetta

Sopii sulakkeille:

NH000, NH00

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kehysliitin

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä/alapuolella

Sopii virtakiskoasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

15 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

2.5 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Asennus edestä:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virta 32A 690V, sulake DIN 00/000, 3-nap. Koko 1. Ilman väännintäkehysliitin Din-kiskoasennus

Virta 32A 690V, sulake DIN 00/000, 3-nap. Koko 1. Ilman väännintä kehysliitin Din-kiskoasennus

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan