SIEMENS - Kytkinvaroke - 3KF4340-0LF11 400A 1/2 3-nap

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kytkinvaroke - 3KF4340-0LF11 400A 1/2 3-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Sopii sulakkeille - NH1, NH2

  • Turvasuojauksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 127 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869536446

Sähkönumero

3681780

Toimittajan tuotenumero

3KF4340-0LF11

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Sopii sulakkeille:

NH1, NH2

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

220 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

12 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virta 400A 690V, sulake DIN 2/1, 3-nap. Koko 4. Ilman väännintäkiskoliitin Pohja-asennus

Virta 400A 690V, sulake DIN 2/1, 3-nap. Koko 4. Ilman väännintä kiskoliitin Pohja-asennus

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan