SIEMENS - Laajennusalusta - 3RA6823-0AB 3-paikkainen ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 63 A
Napojen lukumäärä - 3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209725324
Sähkönumero
3720546
Toimittajan tuotenumero
3RA6823-0AB
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
63 A
Napojen lukumäärä:
3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


