SIEMENS - Laajennusmod PAC4200 4DI/2D0 - 7KM9200-0AB00-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - ei
Jännitemittari - ei
Tehomittari - ei
Loistehomittari - ei
Taajuusmittari - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209802896
Sähkönumero
2702058
Toimittajan tuotenumero
7KM9200-0AB00-0AA0
Tukkuerä
1
Virtamittari:
ei
Jännitemittari:
ei
Tehomittari:
ei
Loistehomittari:
ei
Taajuusmittari:
ei
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännite DC:
19.2...28.8 V
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
4
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Etänäyttö:
kyllä
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Leveys:
18 mm
Korkeus:
90 mm
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
ei
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Tarkastusraportti (Audit log):
ei
Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:
kyllä
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):
ei
Syvyys:
73 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Laajennusmoduli Sentron PAC 3220 ja 4200 vrt 4 s+ 2 av.
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


