SIEMENS - Lämpörele 0,1-0,4A S00 - 3RB3113-4RB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 0.1...0.4 A
Asennustapa - erillisasennus
Käynnistysluokka - säädettävä
Automaattinen nollaus - kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209749016
Sähkönumero
3721027
Toimittajan tuotenumero
3RB3113-4RB0
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
0.1...0.4 A
Asennustapa:
erillisasennus
Käynnistysluokka:
säädettävä
Automaattinen nollaus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nollaustoiminnon tulo:
kyllä
Ylikuormitusrele 0,1...0,4 A Elektroninen Moottorisuojaan Koko S00, luokka 5...30; Kontaktorikiinnitys; Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi; Manuaalinen-Automaattinen-Reset; Sisäinen maadoitusvian tunnistus
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


