SIEMENS - Lämpörele 0,18-0,25A S00 - 3RU2116-0CB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 0.18...0.25 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209781511

Sähkönumero

3720935

Toimittajan tuotenumero

3RU2116-0CB0

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

0.18...0.25 A

Käynnistysluokka:

luokka 10

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CL 10, 0.18 - 0.25 A, S00

Ylikuormitusrele 0,18...0,25 A Lämpö Moottorin suojaksi Koko S00, luokka 10; Kontaktorikiinnitys; Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi; Manuaalinen-Automaattinen-Reset

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan