SIEMENS - Lämpörele 0,32-1,25A S0 - 3RB3026-2NB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 0.32...1.25 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Käynnistysluokka - luokka 20

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209749177

Sähkönumero

3721019

Toimittajan tuotenumero

3RB3026-2NB0

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

0.32...1.25 A

Asennustapa:

erillisasennus

Käynnistysluokka:

luokka 20

Automaattinen nollaus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nollaustoiminnon tulo:

ei

CL. 20, 0.32...1.25 A, S0



Ylikuormitusrele 0,32...1,25 A Elektroninen Moottorisuojaan Koko S0, luokka 20E Kontaktorikiinnitys Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi Manuaalinen-Automaattinen-Reset

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan