SIEMENS - Lämpörele 0,55-0,80A S00 - 3RU2116-0HB1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Säädettävä virta-alue:

0.55...0.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28...40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36...45 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40...50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot47...57 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot54...65 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot62...73 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...80 A

Asennustapa:

erillisasennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 0.55...0.8 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209781771

Sähkönumero

3720946

Toimittajan tuotenumero

3RU2116-0HB1

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

0.55...0.8 A

Käynnistysluokka:

luokka 10

Asennustapa:

erillisasennus

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

CL 10, 0.55 - 0.80 A, S00

Ylikuormitusrele 0,55...0,80 A Lämpö Moottorin suojaksi Koko S00, luokka 10; Erillinen asennus; Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi; Manuaalinen-Automaattinen-Reset

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan