SIEMENS - Lämpörele 1,1-1,6A S00 - 3RU2116-1AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Säädettävä virta-alue:
1.1...1.6 AAsennustapa:
suora kiinnitysTärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 1.1...1.6 A
Käynnistysluokka - luokka 10
Asennustapa - suora kiinnitys
Automaattinen nollaus - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209781597
Sähkönumero
3720951
Toimittajan tuotenumero
3RU2116-1AB0
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
1.1...1.6 A
Käynnistysluokka:
luokka 10
Asennustapa:
suora kiinnitys
Automaattinen nollaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ylikuormitusrele 1,1...1,6 A Lämpö Moottorin suojaksi Koko S00, luokka 10; Kontaktorikiinnitys; Pääpiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi; Manuaalinen-Automaattinen-Reset
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


