SIEMENS - Lämpörele 3-12A S00 - 3RB3016-1SB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 3...12 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209748644

Sähkönumero

3721006

Toimittajan tuotenumero

3RB3016-1SB0

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

3...12 A

Asennustapa:

erillisasennus

Käynnistysluokka:

luokka 10

Automaattinen nollaus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nollaustoiminnon tulo:

ei

CL. 10, 3...12 A, S00

Ylikuormitusrele 3...12 A Elektroninen Moottorisuojaan Koko S00, luokka 10E Kontaktorikiinnitys Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi Manuaalinen-Automaattinen-Reset

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan