SIEMENS - Lämpörele 5,5-8,0A S00 - 3RU2116-1HB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Säädettävä virta-alue:
5.5...8 AAsennustapa:
suora kiinnitysTärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 5.5...8 A
Käynnistysluokka - luokka 10
Asennustapa - suora kiinnitys
Automaattinen nollaus - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209781665
Sähkönumero
3720965
Toimittajan tuotenumero
3RU2116-1HB0
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
5.5...8 A
Käynnistysluokka:
luokka 10
Asennustapa:
suora kiinnitys
Automaattinen nollaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ylikuormitusrele 5,5...8,0 A lämpö Moottorin suojaksi Koko S00, luokka 10 Kontaktorikiinnitys Pääpiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi; Manuaalinen-Automaattinen-Reset
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


