SIEMENS - Lämpörele 6-25A S0 - 3RB3123-4QB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 6...25 A

  • Asennustapa - erillisasennus

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209749627

Sähkönumero

3721032

Toimittajan tuotenumero

3RB3123-4QB0

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

6...25 A

Asennustapa:

erillisasennus

Käynnistysluokka:

säädettävä

Automaattinen nollaus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nollaustoiminnon tulo:

kyllä

CL. 5...30, 6...25 A, S0



Ylikuormitusrele 6...25 A Elektroninen Moottorisuojaksi Koko S0, luokka 5...30; Kontaktorikiinnitys; Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi Manuaalinen-Automaattinen-Reset; Sisäinen maadoitusvian tunnistus

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan