SIEMENS - Lämpörele 9,0-12,5A S0 - 3RU2126-1KB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 9...12.5 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209780927

Sähkönumero

3720980

Toimittajan tuotenumero

3RU2126-1KB0

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

9...12.5 A

Käynnistysluokka:

luokka 10

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CL 10, 9.0 - 12.5 A, S0

Ylikuormitusrele 9,0...12,5 A Lämpö Moottorin suojaksi Koko S0, luokka 10 Kontaktorikiinnitys Pääpiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi Manuaalinen-Automaattinen-Reset

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan