SIEMENS - LED moduuli punainen - LZS:PTML0730 230 VAC PT ja RT

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209674981

Sähkönumero

2702176

Toimittajan tuotenumero

LZS:PTML0730

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...230 V

Koskettimen tyyppi:

muu

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

11.4 mm

Korkeus:

10.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Syvyys:

32 mm

LED moduuli punainen, sarjat PT ja RT 230 VAC ilman ylijänn.vaim. Diodia

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan