SIEMENS - Liitin - 3RA6940-0A ruuvililiitosadapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 26 mm
Syvyys - 45 mm
Korkeus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209690738
Sähkönumero
3720537
Toimittajan tuotenumero
3RA6940-0A
Tukkuerä
1
Leveys:
26 mm
Syvyys:
45 mm
Korkeus:
23 mm
adapteri ruuviliitosta varten


