SIEMENS - Liitin Cat 5 4nap Ethern.FC RJ45 - 6GK1901-1BB10-2AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 13.7 mm
Korkeus - 16 mm
Syvyys - 55 mm
Käyttölämpötila - -40...85 °C
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4019169403931
Sähkönumero
1966600
Toimittajan tuotenumero
6GK1901-1BB10-2AA0
Tukkuerä
50
Leveys:
13.7 mm
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
55 mm
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lukitustapa:
muu
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


