SIEMENS - Liitin-CAT6a - IE FC RJ45 180° 4x2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 13.7 mm
Korkeus - 16 mm
Syvyys - 55 mm
Käyttölämpötila - -40...85 °C
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4019169854986
Sähkönumero
7278016
Toimittajan tuotenumero
6GK1901-1BB12-2AA0
Tukkuerä
1
Leveys:
13.7 mm
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
55 mm
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lukitustapa:
muu
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
IE FastConnect RJ45- liitin 4x2 180°, 1 kpl CAT6A; (10/100/1000/10000Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 4x 2, RJ45 plug-in connector; CAT6A; (10/100/1000/10000 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP Cable 4x 2 (AWG24); 180° cable outlet 1 pack = 1 unit.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 4x 2, RJ45 plug-in connector; CAT6A; (10/100/1000/10000 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP Cable 4x 2 (AWG24); 180° cable outlet 1 pack = 1 unit.
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


