SIEMENS - Liitin kelalle S0 - 3RT2926-4RA12

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209737457

Sähkönumero

3720746

Toimittajan tuotenumero

3RT2926-4RA12

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitin

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

S0, kelan liitin

Käämiliitäntämoduuli moottorikontaktoreille, koko S0, liitäntä ylhäältä Jousiliittimestä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan