SIEMENS - Liitin PE 25/35mm2 - 3RA6860-5AC jousi

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209725386

Sähkönumero

3720550

Toimittajan tuotenumero

3RA6860-5AC

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

63 A

Napojen lukumäärä:

1

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

PE liitin, jousi 25/35mm2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan