SIEMENS - Liitin PE AWG 10/16 - 3RA6870-3AC jousi

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209725409

Sähkönumero

3720552

Toimittajan tuotenumero

3RA6870-3AC

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

63 A

Napojen lukumäärä:

1

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

PE liitin moottorille, jousi

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan