SIEMENS - Liitin PE AWG 10/16 - 3RA6870-4AB ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 63 A
Napojen lukumäärä - 1
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209725393
Sähkönumero
3720551
Toimittajan tuotenumero
3RA6870-4AB
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
63 A
Napojen lukumäärä:
1
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


