SIEMENS - Liitinsuoja PE - 3RA6890-0EA kosketussuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 63 A
Napojen lukumäärä - -99999
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209725416
Sähkönumero
3720553
Toimittajan tuotenumero
3RA6890-0EA
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
63 A
Napojen lukumäärä:
-99999
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
kyllä
PE-kiskon jatko
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


