SIEMENS - Lisäkilpi - 3SU1900-0AC16-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

  • Leveys - 27 mm

  • Ulkohalkaisija - -99999 mm

  • Korkeus - 12.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209969001

Sähkönumero

2324454

Toimittajan tuotenumero

3SU1900-0AC16-0AA0

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

27 mm

Ulkohalkaisija:

-99999 mm

Korkeus:

12.5 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kilpi, liimapohja,

Etikettilevy tarratelineeseen kiinnittämiseen tai kiinnittämiseen, etiketin koko 12,5x27mm, musta etiketti, valkoinen fontti, ilman merkintää, itseetiketointiin.
Minimitilausmäärä 10

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan