SIEMENS - Lisäkilpi - 3SU1900-0AC81-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - hopea
Muoto - suorakulmainen
Leveys - 27 mm
Ulkohalkaisija - -99999 mm
Korkeus - 12.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209973213
Sähkönumero
2324455
Toimittajan tuotenumero
3SU1900-0AC81-0AA0
Tukkuerä
1
Väri:
hopea
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
27 mm
Ulkohalkaisija:
-99999 mm
Korkeus:
12.5 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kilpi, liimapohja,
Etikettilevy tarratelineeseen kiinnittämiseen tai kiinnittämiseen, etiketin koko 12,5x27mm, hopea etiketti, musta fontti, ilman merkintää, itseetiketointiin.
Minimitilausmäärä 10
Etikettilevy tarratelineeseen kiinnittämiseen tai kiinnittämiseen, etiketin koko 12,5x27mm, hopea etiketti, musta fontti, ilman merkintää, itseetiketointiin.
Minimitilausmäärä 10
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


