SIEMENS - Lisäkilpi - 3SU1900-0AF81-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - hopea
Muoto - neliö
Leveys - 22 mm
Ulkohalkaisija - -99999 mm
Korkeus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209962361
Sähkönumero
2324460
Toimittajan tuotenumero
3SU1900-0AF81-0AA0
Tukkuerä
1
Väri:
hopea
Muoto:
neliö
Leveys:
22 mm
Ulkohalkaisija:
-99999 mm
Korkeus:
22 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kilpi, liimapohja,
Etikettilevy koteloon liimaamiseen, etiketin koko 22x22mm, hopea etiketti, musta fontti, ilman kirjoitusta, itseetiiraamiseen Minimitilausmäärä 10
Etikettilevy koteloon liimaamiseen, etiketin koko 22x22mm, hopea etiketti, musta fontti, ilman kirjoitusta, itseetiiraamiseen Minimitilausmäärä 10
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


