SIEMENS - Logiikkamoduuli - CPU 1211C DC/DC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulojen lukumäärä - 6
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 4
Analogiatulojen lukumäärä - 2
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio) - 80 ms
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
70 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4047623402671
Sähkönumero
2702357
Toimittajan tuotenumero
6ES7211-1AE40-0XB0
Tukkuerä
1
Digitaalitulojen lukumäärä:
6
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
4
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio):
80 ms
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Muistityyppi:
RAM
Muistin koko:
75 kByte
Ohjelman lisämuistimahdollisuus:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Järjestelmätarvike:
kyllä
Leveys:
90 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
75 mm
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Malli / Tyyppi:
kompakti
Releulostulojen lukumäärä:
0
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
1
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
kyllä
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Redundanssi:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
compact CPU, DC/DC/DC,
onboard I/O: 6 DI 24 V DC;
4 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC,
power supply: DC 20.4-28.8 V DC,
program/data memory 75 KB
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


