SIEMENS - Logiikkamoduuli - CPU 1212C AC/DC/RELAY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2702366
Toimittajan tuotenumero
6ES7212-1BE40-0XB0
Tukkuerä
1
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
compact CPU, AC/DC/relay,
onboard I/O: 8 DI 24 V DC;
6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC,
power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz,
program/data memory 100 KB
compact CPU, AC/DC/relay,
onboard I/O: 8 DI 24 V DC;
6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC,
power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz,
program/data memory 100 KB
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


