SIEMENS - Logiikkamoduuli - Starttipaketti 12/24RCE V8.4

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintolohko - kyllä

  • Peruslaite - kyllä

  • Moduuliräkki - ei

  • Teholähde - kyllä

  • Analoginen tulomoduuli - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515770008

Sähkönumero

2702358

Toimittajan tuotenumero

6ED1057-4BA01-0AA0

Tukkuerä

1

Toimintolohko:

kyllä

Peruslaite:

kyllä

Moduuliräkki:

ei

Teholähde:

kyllä

Analoginen tulomoduuli:

ei

Tietoliikennemoduuli:

ei

Analoginen lähtömoduuli:

ei

Digitaalinen tulomoduuli:

ei

Liitäntäkaapeli:

kyllä

Digitaalinen lähtömoduuli:

ei

Toimintomoduuli:

ei

Näyttöpääte:

ei

Tekniikkamoduuli:

ei

Ohjelmointiohjelmisto:

kyllä

Muistiyksikkö:

ei

Dokumentaatio:

kyllä

Simulointimoduuli:

ei

Esiasennettu ohjelmisto:

ei

Käyttöyksikkö:

kyllä

Tekninen ohjelmisto:

kyllä

Visualisointi:

kyllä

Kirjastoja:

ei

Muita komponentteja:

kyllä

LOGO! Starttipaketti 12/24RCE, Logomoduuli 12/24RCE LOGO! 8.4