SIEMENS - LOGO! AM2 12/24 0BA8 - 6ED1055-1MA00-0BA2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Analogiatulojen lukumäärä - 2

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 0

  • Tulo, virta - kyllä

  • Tulo, jännite - kyllä

  • Tulo, vastus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4034106029517

Sähkönumero

2702215

Toimittajan tuotenumero

6ED1055-1MA00-0BA2

Tukkuerä

1

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Tulo, virta:

kyllä

Tulo, jännite:

kyllä

Tulo, vastus:

ei

Analogitulot, määritettävissä:

kyllä

Tulosignaali määritettävissä:

kyllä

Analogisten tulojen tulos:

10 Bit

Tulo, vastuslämpömittari:

ei

Tulo, lämpöpari:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuvi-/jousipuristinliitäntä

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Leveys:

35.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

58 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

LOGO! AM2 DC 12/24V, 2xAI, analogiatulo 0-10V tai 0/4¿20mA 0BA8

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan