SIEMENS - LOGO! CSM 12/24 - 6GK7177-1MA20-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 4
Korkeus - 90 mm
Leveys - 72 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
89 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4019169248051
Sähkönumero
2714084
Toimittajan tuotenumero
6GK7177-1MA20-0AA0
Tukkuerä
1
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
4
Korkeus:
90 mm
Leveys:
72 mm
Syvyys:
55 mm
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
-99999
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
-99999
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
-99999
Muiden porttien lukumäärä:
0
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LOGO! CSM 12/24
COMPACT SWITCH MODULE
CONNECT. TO LOGO! (..0BA7) AND
UP TO 3 ADDITIONAL CLIENTS TO
IND. ETHERNET W. 10/100 MBIT/S
UNMANAGED SWITCH, 4 RJ45 PORTS,
1XFRONTPORT FOR DIAGNOSTICS
12/24V DC POWER SUPPLY
LED DIAGNOSTICS, LOGO! CONFIG.
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


