SIEMENS - LOGO! DM8 230R 0BA8 - 6ED1055-1FB00-0BA2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite AC 50 Hz - 85...265 V

  • Syöttöjännite DC - 100...253 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 4

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

145 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4034106029494

Sähkönumero

2702210

Toimittajan tuotenumero

6ED1055-1FB00-0BA2

Tukkuerä

1

Syöttöjännite AC 50 Hz:

85...265 V

Syöttöjännite DC:

100...253 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

4

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

4

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

85...265 V

Digitaalilähdön tyyppi:

rele

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Tulovirta signaali 1:

0.13 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

0...265 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuvi-/jousipuristinliitäntä

Virtalähtö:

5 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

0...265 V

Lähtöjännite:

AC/DC

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

ei

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

35.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

58 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

LOGO! DM8 230R, 230V 4xDI/4xDO relelähdöt 0BA8

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan