SIEMENS - LOGO! DM8 24 0BA8 - 6ED1055-1CB00-0BA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 4
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 4
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
59 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4034106029432
Sähkönumero
2702208
Toimittajan tuotenumero
6ED1055-1CB00-0BA2
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
4
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
4
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
2.1 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
0...28.8 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Virtalähtö:
0.3 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
0...28.8 V
Lähtöjännite:
DC
Oikosulkusuojaus:
kyllä
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
1.5...2 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
35.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
58 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


