SIEMENS - LOGO!POWER 12 V / 0.9 A - 6EP3320-6SB00-0AY0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Enimmäislähtövirta 1:
0.9 ATärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 0.9 A
Nimellinen lähtöjännite 1 - 12 V
Upotusleveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027022512
Sähkönumero
2702251
Toimittajan tuotenumero
6EP3320-6SB00-0AY0
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
0.9 A
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Upotusleveys:
18 mm
LOGO!POWER 12 V / 0.9 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 0.9 A
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


