SIEMENS - LOGO!POWER 12 V / 4.5 A - 6EP3322-6SB00-0AY0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - LOGO!POWER 12 V / 4.5 A - 6EP3322-6SB00-0AY0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

4.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.3 A

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 4.5 A

  • Nimellinen lähtöjännite 1 - 12 V

  • Upotusleveys - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027022536

Sähkönumero

2702253

Toimittajan tuotenumero

6EP3322-6SB00-0AY0

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Enimmäislähtövirta 1:

4.5 A

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Upotusleveys:

54 mm

LOGO!POWER 12 V / 4.5 A Regulated power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 4.5 A

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan