SIEMENS - LOGO!POWER 24 V / 1.3 A - 6EP3331-6SB00-0AY0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Enimmäislähtövirta 1:
1.3 ATärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1.3 A
Nimellinen lähtöjännite 1 - 24 V
Upotusleveys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027022574
Sähkönumero
2702257
Toimittajan tuotenumero
6EP3331-6SB00-0AY0
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
1.3 A
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Upotusleveys:
36 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


